DKC-COMBITECH - SCZ6291011 B5 Base mensola mm 300 15/10 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 330 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058286
Codice prodotto
SCZ6291011
Cod. produttore
6291011
Produttore
DKC
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
330 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...300 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri