DKC-COMBITECH - SCZ6291004 B5 Mensola rivettata mm 400 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 445 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058248
Codice prodotto
SCZ6291004
Cod. produttore
6291004
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
445 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Altri