DKC-COMBITECH - SCZ6290206 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 600 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Lunghezza - 645 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058040
Codice prodotto
SCZ6290206
Cod. produttore
6290206
Produttore
DKC
Altezza:
250 mm
Lunghezza:
645 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Larghezza:
51 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri