pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290117 B5 Mensola a C mm 600 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290117 B5 Mensola a C  mm 600  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603057913

Codice prodotto

SCZ6290117

Cod. produttore

6290117

Produttore

DKC

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

539 N

Qualità del materiale:

Altri

Mensola a C in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.