DKC-COMBITECH - SCZ6290067 B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 500 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Lunghezza - 36 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 72.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057661
Codice prodotto
SCZ6290067
Cod. produttore
6290067
Produttore
DKC
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
36 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
72.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Staffa a plafone. Acciaio zincato Sendzimir.