pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5480084 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X80 MT 3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5480084 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X80 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603146662

Codice prodotto

SCZ5480084

Cod. produttore

5480084

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

23600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Canale chiuso con coperchio incernierato. Acciaio zincato Sendzimir.