DKC-COMBITECH - SCZ5396552 C5 COP. RID. CX 150X100 MAND. SP 3+2 AL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603174108
Codice prodotto
SCZ5396552
Cod. produttore
5396552
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Bussola girevole
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no