pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393438 C5 Coperchio curva piana 30° base 600 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393438 C5 Coperchio curva piana 30°   base  600  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 430 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603112056

Codice prodotto

SCZ5393438

Cod. produttore

5393438

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

430 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.