DKC-COMBITECH - SCZ5393437 C5 Coperchio curva piana 30° base 500 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 380 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Confezione
1 PZ
EAN
8033603112049
Codice prodotto
SCZ5393437
Cod. produttore
5393437
Produttore
DKC
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
380 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


