pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393435 C5 Coperchio curva piana 30° base 300 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393435 C5 Coperchio curva piana 30°   base  300  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 280 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603112025

Codice prodotto

SCZ5393435

Cod. produttore

5393435

Produttore

DKC

Larghezza:

300 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

280 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.