pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5392132 C5 Coperchio curva discesa 45° base 100 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5392132 C5 Coperchio  curva discesa  45°   base  100  IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 15100 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603052390

Codice prodotto

SCZ5392132

Cod. produttore

5392132

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

15100 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Lunghezza:

225 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.