DKC-COMBITECH - SCZ5390436 C5 Coperchio curva piana 30° base 400 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 330 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603108851
Codice prodotto
SCZ5390436
Cod. produttore
5390436
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
330 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


