DKC-COMBITECH - SCZ5390435 C5 Coperchio curva piana 30° base 300 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 30° 
- Larghezza - 300 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603108844
Codice prodotto
SCZ5390435
Cod. produttore
5390435
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
280 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


