pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390051 C5 COP. RIDUZIONE. CX 150X80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390051 C5 COP. RIDUZIONE. CX   150X80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Larghezza lato piccolo - 80 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048867

Codice prodotto

SCZ5390051

Cod. produttore

5390051

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

150 mm

Larghezza lato piccolo:

80 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.