pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390041 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390041 C5 COP. DERIV. PIANA   X   B.  80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048768

Codice prodotto

SCZ5390041

Cod. produttore

5390041

Produttore

DKC

Larghezza:

80 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Si montano a scatto sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremita' un nottolino filettato M5 garantisce la connessione elettrica.