pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390021 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390021 C5 COP. DERIV. PIANA  T   B.  80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048591

Codice prodotto

SCZ5390021

Cod. produttore

5390021

Produttore

DKC

Larghezza:

80 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.