DKC-COMBITECH - SCZ5293043 B5 Traversino a muro base 300 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Adatto per passerella a traversini - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048126
Codice prodotto
SCZ5293043
Cod. produttore
5293043
Produttore
DKC
Modello:
Staffa a soffitto con fissaggio superiore
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Qualità del materiale:
Altri


