DKC-COMBITECH - SCZ5293002 C5 Coprigiunto Coperchio base 100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Confezione
1 PZ
EAN
8033603047891
Codice prodotto
SCZ5293002
Cod. produttore
5293002
Produttore
DKC
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
65 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


