DKC-COMBITECH - SCZ5284304 C5 Flangia di raccordo 300 x 80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603044500
Codice prodotto
SCZ5284304
Cod. produttore
5284304
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.


