NVENT CADDY - Collare a pera regolabile in altezza, tubo da 4 pollici, DN100, 114 mm, barra filettata M10, FCS HEIGHT ADJ LOOP HAN, 4, 100, 114, M10.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - acciaio
qualità del materiale - altri
trattamento di superficie - altri
Trattamento superficie - con zincatura galvanica/elettrolitica
protezione superficiale spessore - 10 µm
Confezione
1 PZ
EAN
Codice prodotto
E5597976
Cod. produttore
597976
Produttore
ERI597976
Materiale:
acciaio
qualità del materiale:
altri
trattamento di superficie:
altri
Trattamento superficie:
con zincatura galvanica/elettrolitica
protezione superficiale spessore:
10 µm
diametro nominale:
DN 100
diametro esterno tubo:
114 mm
forma:
cappio
Lunghezza:
203 mm
Inlay:
senza
carico utile ammesso:
2300 N
dispositivo di collegamento:
filettatura interna
dimensione dispositivo di collegamento:
M10
Flexible connection facility:
Sì
dispositivo di chiusura:
integrato
colore:
grigio
FM quality mark:
Sì
prova UL:
No
ULC quality mark:
No
LPCB quality mark:
No
adatto per tubo in acciaio:
Sì
Suitable for thin-walled pipe:
No
adatto per tubo in acciaio inox:
No
adatto per tubo in rame:
No
adatto per tubo in alumninio:
No
adatto per tubi in ghisa:
No
adatto per tubo in plastica:
No
Suitable for pipe coil:
No
VdS quality mark:
Sì
sigillo di approvazione KIWA:
No




