DKC-COMBITECH - SCZ5284182 C5 Testata chiusura 150x80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043626
Codice prodotto
SCZ5284182
Cod. produttore
5284182
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Testata di chiusura Acciaio verniciato RAL 7035


