DKC-COMBITECH - SCZ5284181 C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043619
Codice prodotto
SCZ5284181
Cod. produttore
5284181
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Testata di chiusura per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284181 - C5 TESTATA CHIUSURA 100X80 VG