pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284095 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 400X80 VG CO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284095 C5 CURVA DISC VARIOPIANO  400X80  VG  CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603043091

Codice prodotto

SCZ5284095

Cod. produttore

5284095

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7035

Curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio verniciato RAL7035