pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284052 C5 CURVA SALITA 45? 150X80 VG CONF

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284052 C5 CURVA SALITA 45?  150X80  VG  CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042780

Codice prodotto

SCZ5284052

Cod. produttore

5284052

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Grigio

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284052 - C5 CURVA SALITA 45 150X80 VG CONF