DKC-COMBITECH - SCZ5284032 C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 VG CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603042643
Codice prodotto
SCZ5284032
Cod. produttore
5284032
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri