pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283300 C5 Flangia di raccordo 80 x 80 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283300 C5 Flangia di raccordo    80 x 80  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042261

Codice prodotto

SCZ5283300

Cod. produttore

5283300

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.