DKC-COMBITECH - SCZ5283186 C5 Testata chiusura 500x80 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603041448
Codice prodotto
SCZ5283186
Cod. produttore
5283186
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.