pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283180 C5 Testata chiusura 80x80 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283180 C5 Testata chiusura   80x80  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603041387

Codice prodotto

SCZ5283180

Cod. produttore

5283180

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.