pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5283103 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 200X80 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5283103 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX  200X80  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603040922

Codice prodotto

SCZ5283103

Cod. produttore

5283103

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato caldo dopo lavorazione