DKC-COMBITECH - SCZ5283047 C5 Derivazione piana a X 600x80 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603106222
Codice prodotto
SCZ5283047
Cod. produttore
5283047
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri