DKC-COMBITECH - SCZ5282376 C5 Testata chiusura 500x80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 500 mm 
- Altezza del canale portacavi - 80 mm 
- Materiale - Acciaio inox 
- Superficie - Altri 
- Qualità del materiale - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603039995
Codice prodotto
SCZ5282376
Cod. produttore
5282376
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.


