DKC-COMBITECH - SCZ5282043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 200X80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603038882
Codice prodotto
SCZ5282043
Cod. produttore
5282043
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri