DKC-COMBITECH - SCZ5282031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603038820
Codice prodotto
SCZ5282031
Cod. produttore
5282031
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri