DKC-COMBITECH - SCZ5281306 C5 Flangia di raccordo 500 x 80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603036673
Codice prodotto
SCZ5281306
Cod. produttore
5281306
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Flangia di raccordo a quadro. Acciaio verniciato Blu elettrico.