pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281305 C5 Flangia di raccordo 400 x 80 VB

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281305 C5 Flangia di raccordo   400 x 80  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603036666

Codice prodotto

SCZ5281305

Cod. produttore

5281305

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Flangia di raccordo a quadro. Acciaio verniciato Blu elettrico.