pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281120 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 80X80 V

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281120 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX   80X80  V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603035393

Codice prodotto

SCZ5281120

Cod. produttore

5281120

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Altri

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5281120 - C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 80X80 V