pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281050 C5 CURVA SALITA 45? 80X80 VB CONF

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281050 C5 CURVA SALITA 45?   80X80  VB  CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603034891

Codice prodotto

SCZ5281050

Cod. produttore

5281050

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Altri

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5281050 - C5 CURVA SALITA 45 80X80 VB CONF