DKC-COMBITECH - SCZ5281043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 200X80 VB CONF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034853
Codice prodotto
SCZ5281043
Cod. produttore
5281043
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri