pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280450 C5 CURVA DISCESA 30? 80X80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280450 C5 CURVA DISCESA 30?   80X80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108653

Codice prodotto

SCZ5280450

Cod. produttore

5280450

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

30°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

240 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

La curva discesa 30° è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.