pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280444 C5 CURVA SALITA 30? 300X80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280444 C5 CURVA SALITA 30?  300X80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108615

Codice prodotto

SCZ5280444

Cod. produttore

5280444

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

30°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva salita 30°. Acciaio zincato Sendzimir.