pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280304 C5 Flangia di raccordo 300 x 80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280304 C5 Flangia di raccordo   300 x 80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Foratura laterale -

  • Fori di montaggio sul fondo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603034273

Codice prodotto

SCZ5280304

Cod. produttore

5280304

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Colore:

Grigio

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.