pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280303 C5 Flangia di raccordo 200 x 80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280303 C5 Flangia di raccordo   200 x 80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente e verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603034266

Codice prodotto

SCZ5280303

Cod. produttore

5280303

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.