DKC-COMBITECH - SCZ5280181 C5 Testata chiusura 100x80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033313
Codice prodotto
SCZ5280181
Cod. produttore
5280181
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Colore:
Grigio
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.