DKC-COMBITECH - SCZ5280143 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm
Altezza della parete laterale - 80 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033061
Codice prodotto
SCZ5280143
Cod. produttore
5280143
Produttore
DKC
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
200 mm
Altezza della parete laterale:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Acciaio inossidabile, decapato:
sì