DKC-COMBITECH - SCZ5280141 C5 T discesa sghemba 100x80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm
Altezza della parete laterale - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033047
Codice prodotto
SCZ5280141
Cod. produttore
5280141
Produttore
DKC
Larghezza del canale in direzione verticale:
100 mm
Altezza della parete laterale:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua suifianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


