pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280126 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX 500X80 Z

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280126 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 DX  500X80  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032958

Codice prodotto

SCZ5280126

Cod. produttore

5280126

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.