pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280121 C5 Curva salita sghemba 90 Destra 100x80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280121 C5 Curva salita sghemba 90 Destra   100x80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032903

Codice prodotto

SCZ5280121

Cod. produttore

5280121

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Alluminio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva salita 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.