pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280116 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 500X80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280116 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX  500X80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 500 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 500 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032880

Codice prodotto

SCZ5280116

Cod. produttore

5280116

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

500 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

500 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio xincato Sendzimir.