pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280111 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 100X80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280111 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX  100X80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032835

Codice prodotto

SCZ5280111

Cod. produttore

5280111

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

DKC-COMBITECH: C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 100X80 ZS, Curva per canale / passerella portacavi