pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280100 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 80X80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280100 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX   80X80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603032750

Codice prodotto

SCZ5280100

Cod. produttore

5280100

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.